BOWMAN MFG CO PS004-0111プロテクションオーガナイザーPETGクリア
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
アイテム価格 | 保護オーガナイザー |
色 | クリア |
深さ | 3-61 / 64」 |
高さ | 20 13 / 32 " |
保持しています | (3)ボックス、バッグロール |
材料 | PETG |
マウントオン | 壁 |
幅(Width) | 10 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PS004-0212 | ピンククォーツ | ABSプラスチック | ¥26,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。