アイテム価格 | ルーターエッジダストキット |
直径 | 35mm, 1-1/4", 1-1/2" |
高さ | 11.5 " |
長さ | 1 13 / 16 " |
サイズ | 1-1/4" and 1-1/2" |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8467290090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。