ボッシュ Plh181b |コードレスかんな、18vcore18v/18v スリムパック、ベアツール、刃幅 3 1/4 インチ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BOSCH PLH181B コードレスプレーナー、18V コア 18V/18V スリムパック、ベアツール、刃幅 3 1/4 インチ | CN9XUM 35KF95

BOSCH PLH181B コードレスかんな、18V コア 18V/18V スリムパック、ベアツール、刃幅 3 1/4 インチ

在庫あり
アイテム: CN9XUM モデル: PLH181B相互参照:35KF95

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥53,448 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プレーナー

発送情報:

船の重量(kg) 3.56
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
BOSCH コードレスカンナ 12V GHO08V-12N | CN9XUJ 462R89 GHO12V-08N¥44,633

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BOSCH PLH181B コードレスかんな、18V コア 18V/18V スリムパック、ベアツール、刃幅 3 1/4 インチ
¥53,448 /単価