入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 解体ツール |
ブレード幅 | 1.5 " |
長さ | 1-1 / 2 x 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
タイプ | チゼルのスケーリング |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8205306000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | ブレード幅 | アイテム価格 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1909 | 1-3/4 x 1-3/4" | 1ピース解体ツール | 1.75 " | 9.25 " | シャンク付きブッシュツール | ¥15,157 | ||
HS1917 | 2" | 解体ツール | 2×14インチ | 14 " | チゼルのスケーリング | ¥6,814 | ||
HS1922 | 4 1 / 2 " | クレイスペード | 4-1 / 2 x 17 " | 17 " | SDS-max(R)ハンマースチール | ¥15,937 | ||
HS1924 | 5/8および3/4 " | 解体ツール | 10 " | 10 " | グラウンドロッドドライバー | ¥16,706 | ||
HS1911 | 1" | 解体ツール | 1×12インチ | 12 " | 平チゼル | ¥3,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。