アイテム価格 | コンクリート表面研削盤 |
アンペア@ 120V | 12.5 |
コード長 | 162 " |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ハンドルデザイン | ストレート |
無負荷RPM | 9300 |
指揮者の数 | 2 |
スピードタイプ | 定数 |
スピンドルねじサイズ | 5 / 8」-11 |
表面サイズ | 5" |
スイッチタイプ | スライディング |
工具長 | 13.75 " |
工具重量 | 5.95ポンド |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 28.45 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。