入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイストドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.218 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 7 / 32 " |
穴あけ深さ(インチ) | 2" |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ポイント角度 | 135度 |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンク形状 | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2135IM | 0.125 " | 錫 | 2.75 " | 135度 | ¥922 | ||
BL2147IM | 0.312 " | ブラックオキサイド | 4.5 " | 135度 | ¥1,755 | ||
BL2155IM | 0.437 " | ブラックオキサイド | 5.5 " | 135度 | ¥3,978 | ||
BL2159IM | 0.500 " | ブラックオキサイド | 6" | 135度 | ¥4,390 | ||
BL4143IM | 0.250 " | ブラックオキサイド | 4.75 " | 135度 | ¥1,309 | ||
BL4155IM | 0.437 " | ブラックオキサイド | 5.5 " | 135度 | ¥3,147 | ||
TI4135IM | 0.125 " | 錫 | 2.75 " | 135度 | ¥731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。