BN PRODUCTS USA DBD-25X鉄筋ベンダーキット180度12アンペア7/8 "容量
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
アイテム価格 | 鉄筋ベンダーキット |
アンペア@ 120V | 12 |
ベアリングタイプ | 玉 |
曲げ角度 | 180度 |
構造 | スチールフレームとテーブルトップ、熱処理されたベンディングローラー |
高さ | 17.2 " |
長さ | 19 " |
最大 容量 | 7 / 8 " |
重量 | 190ポンド。 |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 134.72 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。