BLODGETT OVENS R2792 リレー、240V コイル
アイテム: CN9RME
モデル:R2792相互参照:21WE24
¥23,513 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | リレー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。