入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | ラバー |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 300ポンド |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 4 1 / 16 " |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | POEV 80 / 12R-SB |
幹径 | 1/2 "ボルト穴 |
ステム穴径 | 1 / 2 " |
ステムタイプ | 中空キングピン |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 3.187 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ホイールベアリング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | コアカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LER-POEV 80R-SB | ローラー | 0〜299ポンド | ラバー | 青 | 3.187 " | ラバー | 1.25 " | ブラック | ¥8,597 | ||
LER-POEV 101K-SB-FK | プレシジョンボール | 300〜999ポンド | ラバー | 青 | 4" | ラバー | 1.375 " | ブラック | ¥10,652 | ||
LER-POEV 101K-FI-SB-FK | プレシジョンボール | 300〜999ポンド | ラバー | 青 | 4" | ラバー | 1.375 " | ブラック | ¥13,211 | ||
LER-POEV 126K-SB-FK | プレシジョンボール | 300〜999ポンド | ラバー | 青 | 5" | ラバー | 1.375 " | ブラック | ¥13,750 | ||
LER-POEV 126K-FI-SB-FK | プレシジョンボール | 300〜999ポンド | ラバー | 青 | 5" | ラバー | 1.375 " | ブラック | ¥16,179 | ||
LER-POW 100K-FK | プレシジョンボール | 300〜999ポンド | ナイロン | ホワイト | 4" | ナイロン | 1.375 " | レッド | ¥14,830 | ||
LER-POW 100K-FI-FK | プレシジョンボール | 300〜999ポンド | ナイロン | ホワイト | 4" | ナイロン | 1.375 " | レッド | ¥16,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。