入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1.187 " |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鋼 |
デュロメータ | 92ショアA |
車軸に適合 | 1.156 " |
ハブ長 | 4.5 " |
ハブ幅 | 4-1 / 2」 |
負荷定格 | 1870ポンド |
の交換 | ヨーロッパのフォークリフト |
耐性 | いくつかの油と酸、エーテル、エタノール、エチレン、ガソリン |
温度。 範囲 | -13度から156度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | イエロー |
ホイール直径 | 3.25 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 4 17 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 8302200000 |
モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPO 75 / 15K-B12 | 1.375 " | 1 / 2 ' | 300〜999ポンド | 660ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥3,833 | |
SPO 100 / 15K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1100ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥4,866 | |
SPO 127 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1650ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥9,991 | |
SPO 150 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1760ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥13,765 | |
GSPO 80 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 2200ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥8,168 | |
GSPO 100 / 20K-B12 | 1.75 " | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 2750ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥13,145 | |
GSPO 101 / 25K-B34 | 2.375 " | 3 / 4 ' | 3000〜5999ポンド | 3300ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥16,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。