入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 70ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-13/16" |
負荷定格 | 400ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 3-1/16" |
全体の高さ | 5.125 " |
プレートキャスター芯材 | ナイロン |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ナイロン |
プレートサイズ | 2-1/2 x 3-5/8" |
プレート厚 | 1 / 8 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 製造者No.PO 100/12G |
旋回半径 | 0" |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 4" |
ホイールの幅 | 1.437 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302200000 |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-POW 100K-FK | 2-1 / 8 x 3 " | 300〜999ポンド | ナイロン | 330ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4 15 / 16 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥6,693 | ||
B-POW 125K-FK | 2-1 / 8 x 3 " | 300〜999ポンド | ナイロン | 330ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.875 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥8,538 | ||
BH-GSPO 80K | 2-1 / 8 x 3 " | 1000〜2999ポンド | ナイロン | 1540ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4.75 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥11,895 | ||
BH-GSPO 100K-1 | 2-1 / 8 x 3 " | 1000〜2999ポンド | ナイロン | 1540ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.5 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥15,270 | ||
BS-GSPO101K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000〜5999ポンド | ナイロン | 3300ポンド | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 5 11 / 16 " | 4-5/16 x 5-1/2" | ¥35,925 | ||
BS-GSPO125K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000〜5999ポンド | ナイロン | 3850ポンド | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 6 11 / 16 " | 4-5/16 x 5-1/2" | ¥27,979 | ||
BS-GSPO 150K-35 | 4-1/8 x 5-1/2" | 3000〜5999ポンド | ナイロン | 5500ポンド | 9 / 16 " | 4-1/8 x 5-1/2" | 8 1 / 16 " | 5-1/2 x 6-7/8" | ¥49,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。