定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL ベアリング TRB2840 スラスト ワッシャー 直径 1.750 インチ、厚さ 0.06 インチ | AG6FPH 35TY55

BL BEARINGS TRB2840 スラストワッシャー 直径 1.750 インチ、厚さ 0.06 インチ

在庫あり
アイテム: AG6FPH モデル:TRB2840相互参照:35TY55

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,674 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスラストワッシャー
内部径44.45 mm
材料52100スチール
外径63.50 mm
厚さ1.52 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)4.45
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.35
HSコード8482400000

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径外径厚さ価格
BL ベアリング TRA1018 スラストワッシャー直径 0.625 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNA 35TY25 TRA101815.88 mm28.58 mm0.81 mm¥325
BL ベアリング TRA1220 スラストワッシャー直径 0.750 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNB 35TY26 TRA122019.05 mm31.75 mm0.81 mm¥374
BL ベアリング TRA1423 スラストワッシャー直径 0.875 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNC 35TY27 TRA142322.23 mm36.50 mm0.76 mm¥352
BL ベアリング TRA1625 スラストワッシャー直径 1.000 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FND 35TY28 TRA162525.40 mm39.68 mm0.76 mm¥397
BL ベアリング TRA1828 スラストワッシャー直径 1.125 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNE 35TY29 TRA182828.58 mm44.45 mm0.81 mm¥524
BL ベアリング TRA2031 スラストワッシャー直径 1.250 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNF 35TY30 TRA203131.75 mm49.20 mm0.76 mm¥520
BL ベアリング TRA2233 スラストワッシャー直径 1.375 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNG 35TY31 TRA223334.93 mm52.38 mm0.76 mm¥524

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS TRB2840 スラストワッシャー 直径 1.750 インチ、厚さ 0.06 インチ
¥1,674 /単価