定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL BEARINGS SSR10 ZZ FM222 ミニボールベアリング ステンレススチール 16mm SSR10ZZ | AG4ZLE 35JE32

BL BEARINGS SSR10ZZ FM222 ミニボールベアリング ステンレス 16mm SSR10ZZ

在庫あり
アイテム:AG4ZLE モデル:SSR10 ZZ FM222相互参照:35JE32

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,759 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミニチュアボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質ステンレス鋼
ベアリングタイプダブルシールド
ボア径0.625 "
ボア公差+ 0 / -0.0003 "
ケージ材ステンレス鋼
動的負荷容量1,347ポンド
業界番号SSR10ZZ
潤滑グリース
マックス。 RPM22000
外径1.375 "
外径許容範囲+ 0 / -0.0004 "
シールド材ステンレス鋼
静的負荷容量734ポンド
温度。 範囲-40度から350度F
幅(Width)0.343 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)0.87
船の長さ(cm)3.49
船幅(cm)3.49
HSコード8482105048

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 RPMベアリング材質ボア径外径外径許容範囲シールド材静的負荷容量幅(Width)価格
BL ベアリング R2 ZZ PRX ミニ ボール ベアリング PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2ZZ PRX550000.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "50ポンド0.156 "¥835
BL ベアリング R3 ZZ PRX ミニ ボール ベアリング PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3ZZ PRX480000.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "110ポンド0.196 "¥835
BL ベアリング R4 ZZ PRX ミニ ボール ベアリング PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4ZZ PRX540000.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "139ポンド0.196 "¥835
BL ベアリング R6 ZZ PRX ミニ ボール ベアリング PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6ZZ PRX380000.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "315ポンド0.281 "¥830
BL ベアリング R8 ZZ PRX ミニ ボール ベアリング PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8ZZ PRX290000.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "535ポンド0.312 "¥835
BL ベアリング R10 ZZ PRX ミニ ボール ベアリング PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10ZZ PRX220000.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "734ポンド0.343 "¥1,207
BL ベアリング R12 ZZ PRX ミニ ボール ベアリング PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12ZZ PRX190000.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020ポンド0.437 "¥1,496

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS SSR10ZZ FM222 ミニボールベアリング ステンレス 16mm SSR10ZZ
¥3,759 /単価