入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルローラーベアリング |
ボア径 | 0.313 |
ケージ材 | 鋼 |
動的負荷容量 | 880 |
マックス。 RPM | 17,400 |
外径 | 0.500 |
静的負荷容量 | 850 |
温度。 範囲 | -5度から250度 |
タイプ | ドローカップ |
幅(Width) | 14.275 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.06 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1010 ああ | 0.625 | 3000 | 4300 | 0.813 | 5790 | 15.875 | ¥1,394 | |
B1012 ああ | 0.625 | 4290 | 6300 | 0.813 | 7000 | 19.050 | ¥1,725 | |
B105 ああ | 0.625 | 1310 | 4300 | 0.813 | 2010 | 7.925 | ¥1,302 | |
B107 ああ | 0.625 | 2040 | 4300 | 0.813 | 3520 | 11.125 | ¥1,519 | |
B108 ああ | 0.625 | 2360 | 4300 | 0.813 | 4270 | 12.700 | ¥1,285 | |
B1210 ああ | 0.750 | 3940 | 5400 | 1.000 | 6580 | 15.875 | ¥1,600 | |
B1212 ああ | 0.750 | 4760 | 5400 | 1.000 | 8410 | 19.050 | ¥1,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。