定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL ベアリング 61907 2RS PRX ラジアル ボール ベアリング プレス鋼 35mm 61907-2rs | AG4ZCA 35JC07

BL BEARINGS 61907 2RS PRX ラジアル ボール ベアリング プレス鋼 35mm 61907-2rs

在庫あり
アイテム:AG4ZCA モデル:61907 2RS PRX相互参照:35JC07

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,598 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジアルボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質
ベアリングタイプダブルシール
ボア径35 mm
ボア公差+ 0 / -0.012 mm
ケージ材プレス鋼
動的負荷容量2,390ポンド
業界番号61907-2RS
潤滑ポリレックスEMグリース
マックス。 RPM15000
外径55 mm
外径許容範囲+ 0 / -0.013 mm
シール材鋼板に成形された合成ゴム
静的負荷容量1,630ポンド
温度。 範囲-40度から350度F
幅(Width)10 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)1
船の長さ(cm)5.5
船幅(cm)5.5
HSコード8482105052

製品バリエーション

プロダクトモデル潤滑ベアリング材質ベアリングタイプマックス。 RPM外径外径許容範囲シールド材静的負荷容量価格
BL ベアリング 6000 ZZ/C3 PRX ラジアル ボール ベアリング プレス スチール 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXポリレックスEMグリースダブルシールド3400026 mm+ 0 / -0.009 mm440ポンド¥675
BL ベアリング 6001 ZZ/C3 PRX ラジアル ボール ベアリング プレス スチール 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXポリレックスEMグリースダブルシールド3000028 mm+ 0 / -0.009 mm540ポンド¥718
BL ベアリング 6002 ZZ/C3 PRX ラジアル ボール ベアリング プレス スチール 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXポリレックスEMグリースダブルシールド2800032 mm+ 0 / -0.01 mm640ポンド¥811
BL ベアリング 6003 ZZ/C3 PRX ラジアル ボール ベアリング プレス スチール 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXポリレックスEMグリースダブルシールド2600035 mm+ 0 / -0.01 mm730ポンド¥886
BL ベアリング 6004 ZZ/C3 PRX ラジアル ボール ベアリング プレス スチール 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXポリレックスEMグリースダブルシールド2100042 mm+ 0 / -0.01 mm1,140ポンド¥1,153
BL ベアリング 6005 ZZ/C3 PRX ラジアル ボール ベアリング プレス スチール 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXポリレックスEMグリースダブルシールド1800047 mm+ 0 / -0.01 mm1,320ポンド¥1,364
BL ベアリング 6006 ZZ/C3 PRX ラジアル ボール ベアリング プレス スチール 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXポリレックスEMグリースダブルシールド1500055 mm+ 0 / -0.013 mm1,860ポンド¥1,719

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS 61907 2RS PRX ラジアル ボール ベアリング プレス鋼 35mm 61907-2rs
¥2,598 /単価