入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | ダブルシールド |
ボア径 | 0.5 " |
ボア公差 | + 0 / -0.0003 " |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 1,525ポンド |
業界番号 | 1621ZZ |
潤滑 | ポリレックスEMグリース |
マックス。 RPM | 6000 |
外径 | 1.375 " |
外径許容範囲 | + 0 / -0.0004 " |
シールド材 | 鋼 |
静的負荷容量 | 747ポンド |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
幅(Width) | 0.437 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 3.49 |
船幅(cm) | 3.49 |
HSコード | 8482105048 |
モデル | 潤滑 | ベアリング材質 | ベアリングタイプ | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | シールド材 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 ZZ / C3 PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | ダブルシールド | 34000 | 26 mm | + 0 / -0.009 mm | 鋼 | 440ポンド | ¥756 | |
6001 ZZ / C3 PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | ダブルシールド | 30000 | 28 mm | + 0 / -0.009 mm | 鋼 | 540ポンド | ¥805 | |
6002 ZZ / C3 PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | ダブルシールド | 28000 | 32 mm | + 0 / -0.01 mm | 鋼 | 640ポンド | ¥909 | |
6003 ZZ / C3 PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | ダブルシールド | 26000 | 35 mm | + 0 / -0.01 mm | 鋼 | 730ポンド | ¥992 | |
6004 ZZ / C3 PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | ダブルシールド | 21000 | 42 mm | + 0 / -0.01 mm | 鋼 | 1,140ポンド | ¥1,294 | |
6005 ZZ / C3 PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | ダブルシールド | 18000 | 47 mm | + 0 / -0.01 mm | 鋼 | 1,320ポンド | ¥1,527 | |
6006 ZZ / C3 PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | ダブルシールド | 15000 | 55 mm | + 0 / -0.013 mm | 鋼 | 1,860ポンド | ¥1,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。