BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256シザーリフトテーブル容量5000ポンド32x 56
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1 |
負荷容量 | 5000ポンド |
高さを下げた | 8-3 / 4」 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 56 " |
プラットフォームスタイル | 定常 |
プラットフォームの幅 | 32 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 48 " |
アップスピード秒 | 50 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 331.12 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8428100000 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
L5K-4872 | 72 " | 48 " | ¥1,539,107 | |
L5K-3256-H | - | - | ¥1,492,909 | 見積依頼
|
L5K-4872-H | - | - | ¥1,687,636 | 見積依頼
|
L5K-スペシャル | - | - | ¥1,795,818 | |
L5K-TT4444 | - | - | ¥1,687,636 | |
L5K-TT4448 | - | - | ¥1,687,636 | |
L5K-TT4848 | - | - | ¥1,687,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。