BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848シザーリフトテーブル容量3000ポンド28x 48
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1 |
負荷容量 | 3000ポンド |
高さを下げた | 8-5 / 8」 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 定常 |
プラットフォームの幅 | 28 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 42-5 / 8」 |
アップスピード秒 | 25 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 240.4 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8428100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3K-3648 | 48 " | 定常 | 36 " | ¥1,023,546 | ||
L3K-TT | 43 " | ターンテーブル | 43 " | ¥1,211,250 | ||
L3K-2848-H | - | - | - | ¥1,027,727 | 見積依頼
| |
L3K-3648-H | - | - | - | ¥1,071,000 | 見積依頼
| |
L3K-スペシャル | - | - | - | ¥1,233,272 | ||
L3K-TT4444 | - | - | - | ¥1,190,000 | ||
L3K-TT4448 | - | - | - | ¥1,244,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。