BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648シザーリフトテーブル容量2000ポンド36x 48
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1/2 |
負荷容量 | 2000ポンド |
高さを下げた | 8-1 / 2」 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 定常 |
プラットフォームの幅 | 36 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 38-1 / 2」 |
アップスピード秒 | 24 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 220.5 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8428100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L2K-TT | 43 " | ターンテーブル | 43 " | ¥1,114,868 | ||
L2K-2848 | 48 " | 定常 | 28 " | ¥946,987 | ||
L2K-2848-H | - | - | - | ¥930,363 | 見積依頼
| |
L2K-3648-H | - | - | - | ¥1,016,909 | 見積依頼
| |
L2K-TT4444 | - | - | - | ¥1,081,818 | ||
L2K-TT4448 | - | - | - | ¥1,081,818 | ||
L2K-TT4848 | - | - | - | ¥1,081,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。