BIL-JAX ST-RU0711 足場タワー高さ 10 フィートのスチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 足場タワー |
キャスター径 | 8" |
終了 | 黄色の粉体塗装 |
長さ | 7ft。 |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大作業高さ(インチ) | 17のフィート |
全体の深さ | 60 " |
全体の高さ | 10ft。 |
全幅 | 84 " |
プラットフォーム高さ | 2〜11フィート。 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 207.9 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7308400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | キャスター径 | 長さ | 幅(Width) | 負荷容量 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-RU0716OR | 2〜16フィート。 | 8" | 7ft。 | 60 " | 500ポンド | スチール、アルミニウム/合板、スチール/ポリ | - | 15ft。 | ¥795,933 | 見積依頼
| |
ST-RU0721OR | 2〜21フィート。 | 8" | 7ft。 | 60 " | 500ポンド | スチール、アルミニウム/合板、スチール/ポリ | - | 22ft。 | ¥940,393 | 見積依頼
| |
0127-006-0 | 2〜4フィート。 | 5" | 6" | 29 " | 1000ポンド | 鋼 | 29 " | 6ft。 | ¥143,998 | 見積依頼
| |
0127-006-1 | 2〜6フィート。 | 5" | 6" | 29 " | 1000ポンド | 鋼 | 29 " | 9.5ft。 | ¥252,758 | 見積依頼
| |
0127-006-2 | 2〜11 / 1フィート。 | 5" | 6" | 29 " | 1000ポンド | 鋼 | 29 " | 15ft。 | ¥482,819 | 見積依頼
| |
0127-006-3 | 2〜17フィート。 | 5" | 6" | 29 " | 1000ポンド | 鋼 | 29 " | 20.5ft。 | ¥573,118 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。