BIL-JAX 0106-GPSP-20X24ポータブルステージパッケージ24x20フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルステージパッケージ |
高さ | 27 " |
長さ | 24ft。 |
負荷容量 | 150ポンド/平方フィート |
材料 | スチール/合板 |
全体の高さ | 27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24ft。 |
全幅 | 20ft。 |
幅(Width) | 20ft。 |
船の重量(kg) | 1158.47 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7308400000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0106-GPSP-16X20 | 20ft。 | 20ft。 | 16ft。 | 16ft。 | ¥1,750,993 | |
0106-GPSP-12X16 | 16ft。 | 16ft。 | 12ft。 | 12ft。 | ¥1,561,868 | |
0106-GPSP-08X12 | 12ft。 | 12ft。 | 8ft。 | 8ft。 | ¥811,981 | |
0106-GPSP-24X32 | 32ft。 | 32ft。 | 24ft。 | 24ft。 | ¥5,746,928 | 見積依頼
|
0106-GPSP-24X40 | 40ft。 | 40ft。 | 24ft。 | 24ft。 | ¥4,773,287 | 見積依頼
|
0106-GPSP-40X40 | 40ft。 | 40ft。 | 40ft。 | 40ft。 | ¥7,989,481 | 見積依頼
|
0106-GPSP-60X60 | 60ft。 | 60ft。 | 60ft。 | 60ft。 | ¥17,920,722 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。