BFT GATE OPENERS KESCR93524502F スイング ゲート キット デュアル ソーラー 16-1/2 フィート
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
アイテム価格 | スイングゲートオペレーターキット |
色 | グレー |
サイクル | 60サイクル/日 |
深さ | 3.125 " |
高さ | 4" |
最大 容量 | 16-1/2 フィートゲート、550ポンド。 それぞれの葉 |
モーター | 40W |
操作 | 住宅用グレード |
安全機能 | 熱過負荷とトルク制限を内蔵 |
タイプ | デュアル、ソーラー駆動 |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 37.125 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8501312000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 最大 容量 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R93524500002 | 16-1/2 フィートゲート、550ポンド。 それぞれの葉 | デュアル | DC24V~AC120V | ¥351,349 | ||
KERCR93524501F | 16-1/2 フィートゲート、550ポンド。 | シングル、太陽光発電 | 24 VDC | ¥455,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。