入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | ステンレス鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | テザーに対応していません |
チップサイズ | 5 / 32 " |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 3.3 |
原産国 | IT |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012900403 | 5.5 " | 2" | 3 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,830 | |
012900409 | 6.5 " | 3" | 1 / 8 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,970 | |
012900442 | 10 " | 6" | 7 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥4,358 | |
012900451 | 10 " | 6" | 1 / 4 " | キーストーンスロット | スロット | ¥5,034 | |
012920403 | 6.5 " | 2.5 " | 1 / 8 " | フィリップス | クロスポイント/フィリップス | ¥2,709 | |
012920409 | 7.5 " | 3" | #1 | フィリップス | クロスポイント/フィリップス | ¥3,625 | |
012920418 | 9" | 4" | #2 | フィリップス | クロスポイント/フィリップス | ¥4,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。