入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチセット |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 9 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 4-1 / 2から9 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
テザー対応 | テザーに対応していません |
レンチスタイル | スタンダード |
レンチが含まれています | 8、10、11、12、13、14、15、17、19 mm |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。