BESTCARE WH3374 アンチリガチャー蛇口計量プッシュボタン
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
アイテム価格 | 抗結紮蛇口 |
ADA準拠 | いいえ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続 | 1/2 "NPS |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | 測光 |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | ステンレス/クローム |
フローアウトレットタイプ | シャワースプレー |
注ぐ速さ | 0.7 gpm |
ハンドルタイプ | プッシュボタン |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | デッキ |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
温度コントロール | ホットとコールド |
船の重量(kg) | 4.17 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 蛇口の操作 | 蛇口の注ぎ口 | 終了 | 取り付け穴の中心から中心へ | ハンドル数 | 温度コントロール | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3373 | 測光 | リジッド | ステンレス/クローム | 4" | 1 | 単一温度 | - | ¥153,988 | ||
WH3373-PPZ | 測光 | リジッド | ステンレス/クローム | 4" | 1 | 単一温度 | エレクトロニック | ¥144,089 | ||
WH3374-PPZ | 測光 | リジッド | ステンレス/クローム | 4" | 2 | ホットとコールド | エレクトロニック | ¥197,450 | ||
WH3373-8IN | ニューマチック | コニカル | クロム | 8" | 1 | - | 測光 | ¥147,774 | ||
WH3374-8IN | ニューマチック | コニカル | クロム | 8" | 2 | - | 測光 | ¥204,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。