入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 鋼、亜鉛 |
ケースサイズ | 4-3 / 16 "x 7/8" x 1/16 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 物置、フェイルセーフ |
グレード | 1 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
キーの数 | 0 |
ピン | 0 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 " |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 40Hロック本体 |
電圧 | 24 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 33.66 |
原産国 | US |
モデル | 演算 | 価格 | |
---|---|---|---|
45HWCADEL626 | 物置、フェイルセーフ | ¥179,464 | |
45HWCADEU626 | 倉庫、フェイルセキュア | ¥173,334 | |
45HWCADEU626RQE | 倉庫、フェイルセキュア | ¥187,510 | |
45HWCADEU626RQELS | 倉庫、フェイルセキュア | ¥224,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。