BERNER SLC07-1036AC-Gロープロファイルエアカーテン8インチD
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
アイテム価格 | ロープロファイルエアカーテン |
風速 | 3300 フィート毎分 |
風量 | CFM 1020 |
dBA @ 10フィート | 54 |
深さ | 8" |
高さ | 8.25 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 粉体塗装スチール |
Hz | 60 |
最大アンペア | 3.4に1.7 / 1.7 |
最大ドアの幅 | 3のフィート |
最大取り付け高さ | 7のフィート |
マックス。 RPM | 1680 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/5 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | ハード配線 |
電圧 | 115に208 / 240 |
幅(Width) | 36.25 " |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 98.43 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SLC07-1042AC-G | CFM 1188 | 42.25 " | ¥159,899 | |
SLC07-1048AC-G | CFM 1360 | 48.25 " | ¥164,096 | |
SLC07-1072AC-G | CFM 2031 | 72.875 " | ¥218,243 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。