BERNER IDC14-2072AZ-G高速エアカーテン4792Cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高速エアカーテン |
風速 | 5000 フィート毎分 |
風量 | CFM 4792 |
dBA @ 10フィート | 65 |
深さ | 18 " |
ハウジングの色 | グレー |
住宅資材 | 粉体塗装スチール |
Hz | 60 |
最大アンペア | 6.4 |
最大ドアの幅 | 6のフィート |
最大取り付け高さ | 14のフィート |
マックス。 RPM | 1680 |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
必要 | ハード配線 |
電圧 | 460 |
幅(Width) | 75 " |
船の重量(kg) | 91.35 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | 最大アンペア | モーターHP | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC12-2072AA-G | CFM 3024 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 75 " | ¥518,136 | 見積依頼
|
IDC12-2084AA-G | CFM 3166 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 87 " | ¥532,391 | 見積依頼
|
IDC12-2096AA-G | CFM 3188 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | ¥547,043 | 見積依頼
|
IDC12-3096AA-G | CFM 4332 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | ¥686,230 | 見積依頼
|
IDC12-3108AA-G | CFM 4536 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 111 " | ¥702,461 | 見積依頼
|
IDC12-3120AA-G | CFM 4678 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 120 " | ¥717,708 | 見積依頼
|
IDC12-3144AA-G | CFM 4782 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 147 " | ¥775,856 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。