入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 200 |
アンペアAC | 200A |
角度 | 45度 |
ケーブル長 | 4.572m |
コンダクターチューブ | 回転可能、ショート 45 度 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
ハンドルタイプ | 湾曲しました |
Liner(ライナー) | ユニバーサルコンベンショナルライナー |
MIGガン番号 | Q2015AB8CT |
全体の長さ(Overall Length) | 11.2 " |
リア接続 | ツィーコ |
回転 | 360度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | アルミニウム |
管のサイズ | ショート |
タイプ | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー |
ワイヤーサイズ | .035 |
船の重量(kg) | 4.56 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 53.59 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
Q2015AB8CMC | 45度 | 360度 | ¥119,979 | |
Q2015TB8CMC | 30度 | 0度 | ¥119,979 | |
Q2015TB8CTC | 45度 | 360度 | ¥119,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。