入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 0.8 |
最高効率 GPM @ Head | 10 gpm @ 8フィート |
接続スタイル | Union |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 6-1 / 8」 |
住宅資材 | ブロンズ |
HP | 1/12 |
インペラ材質 | セラミック |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 5 1 / 16 " |
ループ構成 | Open |
最大GPM @ヘッド | 20.6 gpm @ 1フィート |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
メカニカルシール | シールレス |
最小GPM @ヘッド | 5.2 gpm @ 20フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | ノリル(R) |
ポンプタイプ | ウェットローター、メンテナンスフリー |
RPM | 2940 |
シャフト材質 | メカニカルシールなし |
シャットオフ | 15のフィート |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4.88 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最小GPM @ヘッド | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 速度の数 | RPM | 幅(Width) | 接続スタイル | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBF-25 | 1 gpm @ 18フィート | 1.1 | 15 gpm @ 8フィート | 3 | 2950 | 4.88 " | フランジ付き | 1/15 | ¥154,139 | ||
NBF-36 | 13 gpm @ 25フィート | 2.3 | 20 gpm @ 18.5フィート | 1 | 3300 | 5.75 " | フランジ付き | 1/6 | ¥210,134 | ||
NBF-45 | 5 gpm @ 25フィート | 2.3 | 25 gpm @ 14フィート | 3 | 3300 | 5.75 " | フランジ付き | 1/6 | ¥217,228 | ||
NBF-12U / LW | 0.5 gpm @ 11フィート | 0.48 | 7 gpm @ 7フィート | 1 | 2800 | 4.88 " | Union | 1/40 | ¥123,118 | ||
NBF-22 | 7 gpm @ 3ft。 | 0.8 | 5 gpm @ 4.8フィート | 1 | 2940 | 4.88 " | フランジ付き | 1/25 | ¥139,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。