BELL & GOSSETT EAS - 1-1/2 強化型エアセパレーター | AE2NBM 4YM20

BELL & GOSSETT EAS - 1-1/2 強化型エアセパレーター

在庫あり
アイテム:AE2NBM モデル:EAS-1-1 / 2相互参照:4YM20

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥210,030 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格強化されたエアセパレーター
高さ15.75 "
インレット1-1 / 2 "NPT
マックス。 フロー45 GPM
最大フローGPM45
マックス。 温度250 F
最大 作動圧力150のプサイ
アウトレット1-1 / 2 "NPT
幅(Width)8.625 "

発送情報:

船の重量(kg) 6.75
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)31.24
船幅(cm)24.64
HSコード8421398090
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BELL & GOSSETT EAS - 1-1/2 強化型エアセパレーター
¥210,030 /単価