BELL & GOSSETT 1AS-3 インラインエアセパレーター 鋳鉄 3 インチ
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
アイテム価格 | インラインエアセパレーター |
高さ | 10.125 " |
インレット | 3 "NPT |
マックス。 フロー | 125 gpm |
最大フローGPM | 125 |
マックス。 温度 | 300 F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
アウトレット | 3 "NPT |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 8.21 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8421398040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。