入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボア | 3 / 8 " |
構造 | 合金鋼 |
設計 | ニードルベアリング |
外径 | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 11 / 16 " |
標準ボア | 3 / 8 " |
静的破壊トルク(In.-Lb.) | 95 |
タイプ | シンプルスタイル |
のために使用される | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483604000 |
原産国 | US |
モデル | のために使用される | ボア | 構造 | 設計 | キー溝 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-NB-UJ750X3 / 8 | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ニードルベアリング | - | 3 / 4 " | 2 11 / 16 " | シンプルスタイル | ¥53,562 | |
NB-UJ1000x1 / 2 | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション | 1 / 2 " | 合金鋼 | ニードルベアリング | - | 1" | 3.375 " | シンプルスタイル | ¥61,559 | |
SS-NBUJ1000X1 / 2 | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | ニードルベアリング | - | 1" | 3.375 " | シンプルスタイル | ¥70,588 | |
NB-UJ1250X5 / 8 | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション | 5 / 8 " | 合金鋼 | ニードルベアリング | - | 1.25 " | 3.75 " | シンプルスタイル | ¥62,358 | |
SS-NBUJ1250X5 / 8 | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション | 5 / 8 " | ステンレス鋼 | ニードルベアリング | - | 1.25 " | 3.75 " | シンプルスタイル | ¥72,186 | |
NB-UJ1500X3 / 4 | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション | 3 / 4 " | 合金鋼 | ニードルベアリング | - | 1.5 " | 4.25 " | シンプルスタイル | ¥68,981 | |
SS-NBUJ1500X3 / 4 | 最大45度以上のRPMの最大動作角度を持つアプリケーション | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | ニードルベアリング | - | 1.5 " | 4.25 " | シンプルスタイル | ¥89,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。