BEL-ART - SCIENCEWARE H13234-0000 バイオハザード シャープ オブジェクト ポーチ パック 200
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
アイテム価格 | バイオハザードシャープオブジェクト安全ポーチ |
容量 | 0.15ガロン。 |
色 | ホワイト |
高さ | 13 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 板紙 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4823908850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。