入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプリングスクープ |
ボウルサイズ | 60X29X25 (2 3/8x 11/8x 1") |
容量 | 22cc |
色 | 半透明の |
ハンドルの長さ | 1.25 " |
材料 | ポリプロピレン |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
全幅 | 1.125 " |
タイプ | 耐薬品性と耐腐食性 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | 容量 | ハンドルの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36753-0000 | 127X51X51 (5X2x 2") | 200cc | 2.5 " | 5" | 2" | 1 | ¥8,079 | ||
F36756-0000 | 203X121X76 (8X4 3/4X3") | 1100cc | 4" | 8" | 4.75 " | 6 | ¥8,925 | ||
F36749-0000 | 89X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4") | 75cc | 1.875 " | 3.5 " | 1.5 " | 12 | ¥7,463 | ||
F36748-0000 | 76X38X25 (3X1 1/2x 1") | 60cc | 4" | 3" | 1.5 " | 12 | ¥8,680 | ||
F36750-0000 | 92X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8") | 100cc | 4" | 3.625 " | 1.875 " | 1 | ¥7,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。