BEL-ART - SCIENCEWARE F24987-0000 ストレージビン 長さ 10-3/4 インチ、幅 6-3/4 インチ
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
アイテム価格 | 棚番 |
色 | クリア |
高さ | 7.75 " |
長さ | 10.75 " |
材料 | アクリル |
タイプ | ベータセーフアクリル |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 27.43 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18669-0001 | クリアフロントのホワイト | 7" | 6.5 " | アクリル | 5" | ¥41,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。