入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラス廃棄容器 |
容量 | 12ポンド |
色 | 白、緑 |
深さ | 8" |
高さ | 8" |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 10 " |
材料 | 段ボール |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | 正方形である |
第3章:濃度 | 軽い |
トップデザイン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
トップタイプ | フラップ付きダンボール |
UPC | 000246530002 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 4819100040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。