入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラスコスタビライザーリング |
コーティング材料 | ビニール |
色 | レッド |
はめあい | 125〜500mL |
内部径 | 1.7 " |
材料 | コーティングされたリード |
外径 | 3" |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7806008000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | はめあい | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F18307-0010 | 250〜1000mL | 2" | 3.5 " | ¥10,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。