入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナ |
色 | ホワイトキャップでクリア |
直径 | OD 0.79 " |
高さ | 1 9 / 10 " |
保持しています | 11mL容量 |
材料 | ポリエチレンキャップ付きポリスチレン容器 |
コンパートメントの数 | 1 |
タイプ | スナップキャップ |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 13.65 |
船の長さ(cm) | 22.54 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909910 |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 高さ | 保持しています | 材料 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H17876-0000 | 半透明の | OD 2 " | 4.5 " | 180mL容量 | 低密度ポリエチレン | 化学的使用 | 6 | ¥21,343 | ||
F17575-0020 | ホワイトキャップでクリア | OD 1-2 / 3 " | 2.5 " | 74mL容量 | ポリエチレンキャップ付きポリスチレン容器 | スナップキャップ | 144 | ¥40,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。