入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングステムファンネル |
容量 | 70mL |
色 | ホワイト |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
じょうご最大OD | 79 mm |
ファンネルトップID | 70 mm |
全体の高さ | 134 mm |
茎の長さ | 70 mm |
ステムOD | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3926909910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。