BEL-ART - SCIENCEWARE F13205-0001 バイオハザード焼却炉カートン 16 ガロン パック 6
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
アイテム価格 | バイオハザード焼却炉カートン |
容量 | 16ガロン。 |
色 | 赤/白 |
高さ | 27 " |
長さ | 12 " |
材料 | 段ボール |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 4819100040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。