入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイオハザード廃棄袋 |
容量 | 20ガロン。 |
長さ | 36 " |
材料 | ポリプロピレン |
規格と承認 | ASTM1709ダーツ衝撃およびASTM1922引裂き抵抗試験に合格します。 最大135℃の高温オートクレーブ |
形式 | 印刷されていない |
厚さ | 1.5mil。 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3923290000 |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F13161-0005 | 12ガロン。 | 30 " | ¥47,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。