BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0015 ドライラック 3段ベンチ
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
アイテム価格 | 非電気ベンチトップ乾燥機 |
色 | ホワイト |
深さ | 16 " |
フォーマット | 片面、3層 |
高さ | 23.75 " |
材料 | ABSプラスチック |
コンパートメントの数 | 57 |
UPC | 9780189330013 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォーマット | 高さ | コンパートメントの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F18933-0012 | 片面、2層 | 16.25 " | 38 | ¥66,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。