BEL-ART - SCIENCEWARE F16776-0000 ペール 14 クォート ホワイト ポリプロピレン | AF4YCK 9PR95 / 16776-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16776-0000 ペール 14 クォート ホワイト ポリプロピレン

在庫あり
アイテム:AF4YCK モデル:F16776-0000相互参照: 9PR95 / 16776-0000

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥12,433 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバケツ
バケット/ペール径10.5 "
容量14qt。
ホワイト
直径10.5 "
高さ12.75 "
材料ポリプロピレン
金属検出可能いいえ

発送情報:

船の重量(kg) 0.68
船高(cm)62.53
船の長さ(cm)30.15
船幅(cm)30.15
HSコード3926901000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEL-ART - SCIENCEWARE F16776-0000 ペール 14 クォート ホワイト ポリプロピレン
¥12,433 /単価