BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 メイソンジャーボトル 広口 - 6個パック | AF3QTA 8C180 / 10914-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 メイソンジャーボトル 広口 6個パック

在庫あり
アイテム:AF3QTA モデル:F10914-0000相互参照:8C180 / 10914-0000

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥23,134 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメイソンジャー
基本素材プラスチック
ボディカラークリア
ボディ材質ポリプロピレン
容量1,000mL
クロージャーカラーホワイト
閉鎖材料ポリプロピレン
直径100 mm
卒業範囲指定なし
高さ178 mm
広い
スクリュークロージャーサイズ70 mm
形状円筒形

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
船高(cm)33.66
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)35.56
HSコード3923300090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディカラー容量クロージャーカラー直径高さ価格
BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 ボトル Wm メイソン ジャー 4 ライト ポリプロピレン Scien - 2 個パック | AF4XDL 9NNN3 / 10916-0000 F10916-0000半透明の4,000mL半透明の149 mm286 mm¥19,800
BEL-ART - SCIENCEWARE F10913-0000 ボトル Wm メイソンジャー .5 ライトポリプロピレン Scie - 6 個パック | AF4YAH 9PN51 / 10913-0000 F10913-0000半透明の500mL半透明の81 mm135 mm¥15,357
BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 ボトル Wm メイソンジャー 8 ライトポリプロピレン Scien | AF6CEP 9WHX6 / 10917-0000 F10917-0000半透明の8,000mL半透明の188 mm334 mm¥13,400
BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 ボトル Wm メイソン ジャー 2 ライト ポリプロピレン Scien - 3 個パック | AF6CFF 9WJ84 / 10915-0000 F10915-0000半透明の2,000mL半透明の125 mm213 mm¥17,248

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 メイソンジャーボトル 広口 6個パック
¥23,134 /パック