アイテム価格 | オイル一次管理 |
アンペア@ 120V | 3A |
点火タイプ | 中断または断続的 |
装着タイプ | コンジットボックス |
特別情報 | サーモスタットおよびボイラー制御と互換性があり、プログラム可能なバルブオン遅延およびモーターオフ遅延、システム監視および診断用の XNUMX つのインジケータライト、警報接点、プログラミングディスプレイ、および/または将来のワイヤレス通信を追加するための XNUMX つの通信ポート |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。