入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップルを閉じる |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
内部径 | 1.38 " |
長さ | 閉じる |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大蒸気圧 | 華氏150度で360psi |
外径 | 1.66 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.14 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000209 | 0.269 " | 3 / 4 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥465 | |
330005000 | 0.364 " | 7 / 8 " | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.088 " | ¥554 | |
330009804 | 0.493 " | 閉じる | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.091 " | ¥578 | |
330023805 | 1.049 " | 閉じる | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ¥794 | |
330037003 | 2.067 " | 閉じる | 2.375 " | 2" | 0.154 " | ¥1,714 | |
330041203 | 2.469 " | 閉じる | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | ¥4,904 | |
330045204 | 3.068 " | 閉じる | 3.5 " | 3" | 0.216 " | ¥6,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。