BEACON MORRIS ST1445-05蒸気/温水ヒーターエレメントスチール5フィート。
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
アイテム価格 | スチーム/ハイドロニックヒーターエレメント |
インレット/アウトレットNPT | 1-1 / 4」 |
長さ | 5ft。 |
最大流体温度 | 650度F |
マックス。 圧力 | 660のプサイ |
出力@ 2 PSI Steam | 1600 / 2250 BtuH |
チューブ材質 | 鋼 |
管のサイズ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 14.65 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
ST1443-03 | 3ft。 | ¥44,593 | |
ST1444-04 | 4ft。 | ¥58,429 | |
S144032-0600 | 6" | ¥91,171 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。