BAYHEAD 1.7CU-HDチルトトラックHd1-3 / 4立方ヤード2200ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チルトトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルの高さ | 38-1 / 2」 |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 45.5 " |
ホッパー素材 | ポリエチレン |
ホッパータイプ | ヘビーデューティ |
負荷容量 | 2200ポンド |
材料 | ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
オプションのふた | 製造元No.1.7ふた |
全体の高さ | 53.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 74 " |
全幅 | 40 " |
音量 | 1-3 / 4cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1-3 / 4cu。 yd。 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ラバー |
船の重量(kg) | 118.35 |
船高(cm) | 135.89 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | キャスター径 | キャスター素材 | ホイール直径 | 高さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3CU-HD | 1 / 3cu。 yd。 | 4" | ウレタン | 10 " | 26 " | 1200ポンド。 | 30 " | 48 " | ¥190,557 | ||
1.7CU-S | 1-3 / 4cu。 yd。 | 6" | ラバー | 12 " | 45.5 " | 1700ポンド | 53.5 " | 74 " | ¥373,723 | 見積依頼
| |
3.0CU-HDグレー | 3cu。 yd。 | 6" | ラバー | 12 " | 47.5 " | 2800ポンド | 56 " | 81 " | ¥886,669 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。