BAYCO PRODUCTS SL3010ジャンパーケーブル25フィート800アンペア標準
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
アイテム価格 | ジャンパーケーブル |
ケーブルの色 | ブルー/ブラック |
ケーブル長 | 25ft。 |
演算 | スタンダード |
最大アンペア | 800 |
タイプ | 1G |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 演算 | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL3008 | 20ft。 | オウムの顎 | 500 | ¥26,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。